Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230203-XL-KRR INA Rillenkugellager 203-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230203-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008082530000
EAN/GTIN:
     4012802783520
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Baureihe: 2.. Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 18,3 mm Schultermaß d1: 24,2 mm Schultermaß D1: 32,9 mm C2: 12 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen dynamisch: 9,8 kN Tragzahlen statisch: 4,75 kN Innendurchmesser zöllig d: 17 zoll Art der Befestigung: Passungssitz zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
18,3 mm
Breite C:
12 mm
C2:
12 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
17 mm
Innendurchmesser zöllig d:
17 zoll
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,2 mm
Schultermaß D1:
32,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,8 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, rillenkugellager aussendurchmesser 40, 230203-XL-KRR, GEHÄUSELAGER, 0008082530000, 203-XL-KRR, Y-LAGER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
28
2
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 11,71*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 11,90*
1 Tag
199
1
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,31*
1
€ 4,95*
ab € 9,877*
€ 13,687*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.