Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230202-XL-KRR INA Rillenkugellager 202-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230202-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008072060000
EAN/GTIN:
     4012802783582
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Baureihe: 2.. zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Schultermaß d1: 21,5 mm Schultermaß D1: 28,8 mm C2: 11 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 3,7 kN Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 35 mm Werkstoff: Stahl Innendurchmesser zöllig d: 15 zoll Breite B: 14,4 mm Breite C: 11 mm Art der Befestigung: Passungssitz Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Tragzahlen dynamisch: 7,6 kN Bohrungsform: zylindrisch Ausführung Mantelfläche: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14,4 mm
Breite C:
11 mm
C2:
11 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
15 mm
Innendurchmesser zöllig d:
15 zoll
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
21,5 mm
Schultermaß D1:
28,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,6 kN
Tragzahlen statisch:
3,7 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, DIN 635-1, Tonnenlager, rillenkugellager ina, din 635-1, 0008072060000, GEHÄUSELAGER, 230202-XL-KRR, 202-XL-KRR, Y-LAGER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,76*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,25*
1
€ 4,95*
ab € 9,077*
€ 12,957*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 13,71*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 10,26*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.