Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2107313WNSU TIMKEN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2107313WNSU
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     7313WNSU
EAN/GTIN:
     0087796068650
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
timken schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 2107313WNSU, 7313WNSU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 251,16*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 251,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,72*
€ 268,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.