Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2107307WN MBR SU TIMKEN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2107307WN MBR SU
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     7307WN MBR SU
EAN/GTIN:
     0087796151321
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
timken schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
21 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2107307WN MBR SU, 7307WN MBR SU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 110,30*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,77*
€ 110,70*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,94*
€ 119,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.