Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2107210WN TIMKEN Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
BallAngularContactSingleRow(TKR08110005).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2107210WN
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     7210WN
EAN/GTIN:
     0087796044050
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
timken schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 7210WN, 2107210WN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 114,32*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,38*
€ 114,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 124,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.