Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106411-NR TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_NR_6210-NR_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_NR_6210-NR_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106411-NR
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6411-NR
EAN/GTIN:
     0013992162991
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: Sicherungsring Außendurchmesser mm: 140 Bohrungsdurchmesser mm: 55 Dynamische Tragzahl KN: 100,7 Lagerbreite mm: 33 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 62,4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungsring
Außendurchmesser mm:
140
Bohrungsdurchmesser mm:
55
Dynamische Tragzahl KN:
100,7
Lagerbreite mm:
33
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
62,4
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 140, 2106411-NR, 6411-NR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,15*
€ 120,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 122,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 13 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.