Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106332 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106332
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6332
EAN/GTIN:
     0053893775319
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 340 mm Innendurchmesser d: 160 mm Breite B: 68 mm Breite C: 68 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
68 mm
Breite C:
68 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 6332, 2106332
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,81*
€ 778,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,58*
€ 884,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,52*
€ 1.052,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,86*
€ 881,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,62*
€ 859,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,58*
€ 824,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.