Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106317-Z-C3 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_ZZ_6309-ZZ-C3_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_ZZ_6309-ZZ-C3_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106317-Z-C3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6317-Z-C3
EAN/GTIN:
     0013992161048
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 180 mm Innendurchmesser d: 85 mm Breite B: 41 mm Breite C: 41 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
41 mm
Breite C:
41 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: 2106317-Z-C3, 6317-Z-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 151,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 153,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.