Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106316M-2RS-C3 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_2RS_6205-2RS_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_2RS_6205-2RS_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106316M-2RS-C3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6316M-2RS-C3
EAN/GTIN:
     0013992160690
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 39 mm Breite C: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Breite C:
39 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, 6316M-2RS-C3, 2106316M-2RS-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 321,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 326,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.