Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106314MC3 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_open_Brass_6213M-C3_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_open_Brass_6213M-C3_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106314MC3
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6314MB-C3
EAN/GTIN:
     0053893725345
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 2106314MC3, 6314MB-C3, 6314MC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.