Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2106303 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Timken_BB_DGBB_6000_open_6315-C3_Z17-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2106303
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6303
EAN/GTIN:
     0087796295551
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: Offen Außendurchmesser mm: 47 Bohrungsdurchmesser mm: 17 Dynamische Tragzahl KN: 13,5 Lagerbreite mm: 14 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 6,6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offen
Außendurchmesser mm:
47
Bohrungsdurchmesser mm:
17
Dynamische Tragzahl KN:
13,5
Lagerbreite mm:
14
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
6,6
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2106303, 6303
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
90
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,78*
2 Tage
90
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,30*
3 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,74*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 4,00*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 250,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.