Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21061800 TIMKEN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_BB_DGBB_Thin_open_61912-A.jpg
Timken_BB_DGBB_Thin_open_61912-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21061800
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     61800
EAN/GTIN:
     0053893771243
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Ausführung: Offen Außendurchmesser mm: 19 Bohrungsdurchmesser mm: 10 Dynamische Tragzahl KN: 1,7 Lagerbreite mm: 5 Lagerluft: C0 (Normal) Material: Stahl Statische Tragzahl kN: 0,84
Weitere Informationen:
Ausführung:
Offen
Außendurchmesser mm:
19
Bohrungsdurchmesser mm:
10
Dynamische Tragzahl KN:
1,7
Lagerbreite mm:
5
Lagerluft:
C0 (Normal)
Material:
Stahl
Statische Tragzahl kN:
0,84
Weitere Suchbegriffe: 61800, 21061800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,87*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 12,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.