Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2102MM9324WICRDUM TIMKEN Spindellager mit Stahlkugeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3MM9304DU.jpg
3MM9304DU.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2102MM9324WICRDUM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     2MM9324WICRDUM
EAN/GTIN:
     0087796328778
Suchbegriffe:
Spindellager
timken spindellager
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 165 mm Innendurchmesser d: 120 mm Breite B: 44 mm Breite C: 44 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
165 mm
Breite B:
44 mm
Breite C:
44 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 2MM9324WICRDUM, 2102MM9324WICRDUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,08*
€ 1.054,07*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,74*
€ 1.058,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,81*
€ 1.167,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,19*
€ 1.259,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,00*
€ 1.248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,11*
€ 1.212,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,35*
€ 1.189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,74*
€ 1.162,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.