| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206NTS76 Herst.-Nr.: 0823418180000 EAN/GTIN: 4054364211752 |
| |
|
| | |
| Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei Technische Eigenschaften: Wellendurchmesser [d]: 360mm Breite [b]: 42mm Überstand Gehäuse [g]: 5,5mm Außendurchmesser [d a]: 394,4mm Baureihe: NTS Klasse: Dichtring Produkt Typ: Gehäuse Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [d a]: | 394,4mm | Baureihe: | NTS | Breite [b]: | 42mm | Klasse: | Dichtring | Produkt Typ: | Gehäuse | Überstand Gehäuse [g]: | 5,5mm | Wellendurchmesser [d]: | 360mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,37* | € 279,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,12* | € 279,82* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,43* | € 291,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 263,54* | € 317,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|