| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206MB0 Herst.-Nr.: 0383927800000 EAN/GTIN: 4054369880540 |
| |
|
| | |
| Sicherungsbleche MB, Hauptabmessungen nach DIN 5406 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 10mm Außendurchmesser [d 2]: 21mm Dicke [s]: 1mm Baureihe: MB Klasse: Sicherungsblech Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [d 2]: | 21mm | Baureihe: | MB | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 10mm | Dicke [s]: | 1mm | Klasse: | Sicherungsblech | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 26 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,37* | € 0,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,37* | € 0,57* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,39* | € 0,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,41* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|