Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206KM13 FAG Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008B8C7_a.png
0008B8C7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206KM13
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167318910000
EAN/GTIN:
     4012801052511
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M65x2 Außendurchmesser [d 2]: 85mm Breite [B]: 12mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [d 2]:
85mm
Baureihe:
KM
Breite [B]:
12mm
Gewinde [G]:
M65x2
Klasse:
Nutmutter
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: din 981 km13, din 981, din 981 fag, 206KM13, KM13, 0167318910000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 7,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,08*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,21*
1
€ 3,19*
ab € 6,73*
€ 9,34*
1
€ 4,95*
ab € 7,044*
€ 9,824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.