Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206KM0 FAG Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008B8C7_a.png
0008B8C7_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-206KM0
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0383928520000
EAN/GTIN:
     4012801174299
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Technische Eigenschaften: Gewinde [G]: M10x0,75 Außendurchmesser [d 2]: 18mm Breite [B]: 4mm Baureihe: KM Klasse: Nutmutter Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [d 2]:
18mm
Baureihe:
KM
Breite [B]:
4mm
Gewinde [G]:
M10x0,75
Klasse:
Nutmutter
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: din 981 fag, din 981, din 981 km0, KM0, 0383928520000, 206KM0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,35*
1
€ 3,19*
ab € 1,75*
€ 2,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,65*
1
€ 4,95*
ab € 1,838*
€ 2,708*
2 Tage
205
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.