| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206ARCANOL-MULTI2-5KG Herst.-Nr.: 0191439070000 EAN/GTIN: 4026677844965 |
| | | |
|
| | |
| ARCANOL-MULTI2 Technische Eigenschaften: Einsatztemperatur, min. [¿ O min]: -30°C Einsatztemperatur, max. [¿ O max]: 120°C Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]: 75°C Drehzahlkennwert [n · d M]: 500000mm/min Baureihe: ARCANOL-MULTI2-.. Klasse: Verkaufsfett Produkt Typ: Digitale und Service Lösungen Weitere Informationen: | | Baureihe: | ARCANOL-MULTI2-.. | Drehzahlkennwert [n · d M]: | 500000mm/min | Einsatztemperatur, max. [¿ O max]: | 120°C | Einsatztemperatur, min. [¿ O min]: | -30°C | Klasse: | Verkaufsfett | Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]: | 75°C | Produkt Typ: | Digitale und Service Lösungen | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 79,07* | € 99,43* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,2824* | € 100,8924* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|