Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCANOL-MULTI2-5KG SCHAEFFLER Mehzweckfett ARCANOL-MULTI2 5kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5kg_0001A059_med_in_0o_0o.png
5kg_0001A059_med_in_0o_0o.png
Artikel-Nr.:
     2302-A00011495
Hersteller:
     Schaeffler
Herst.-Nr.:
     ARCANOL-MULTI2-5KG
EAN/GTIN:
     4026677844965
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Wälzlagerfett ARCANOL-MULTI2, Universalfett. Das Arcanol MULTI2 ist ein Mehrzweckfett für Kugellager bis 62 mm Außendurchmesser. Es ist ein spezielles Fett für geräuscharme Lagerungen, hat eine gute Eignung bei tiefen Temperaturen und ist geeignet für Wälzlager mit höheren Lasten und angehobenem Drehzahlbereich. Einsatzkriterien: • Mäßige bis hohe Belastung • Tiefe Anlauftemperaturen • In einem weiten Temperaturbereich möglich • In einem weiten Drehzahlbereich möglich • Gute Nachschmierung.
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-MULTI2
Dichte:
0,95 kg/dm³
eClass71:
23060190
Einsatztemperaturbereich:
-30° bis +120°C
Gebindebezeichnung:
Eimer
Inhalt:
5
Inhaltseinheit:
kg
Kurzbezeichnung:
Wälzlagerfett ARCANOL-MULTI2
NLGI-Klasse:
2
Zusammensetzung:
Grundöl: Mineralöl Verdicker: Lithiumseife
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,86*
€ 99,56*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 80,1624*
€ 100,9424*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,9424*
€ 120,1215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,9424*
€ 118,9315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,5424*
€ 113,6955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,6924*
€ 111,494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,1624*
€ 95,3933
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.