| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3152 Herst.-Nr.: 0191392410000 EAN/GTIN: 4012801308205 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 240mm Gewinde [G]: Tr290X4 Hülsenlänge [B 1]: 172mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 240mm | Gewinde [G]: | Tr290X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 172mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AH3152, 0191392410000, 206AH3152 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,21* | € 778,24* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 781,24* | € 828,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 818,60* | € 873,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 833,85* | € 885,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,56* | € 913,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|