| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3144-H Herst.-Nr.: 0190034040000 EAN/GTIN: 4012801308175 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 200mm Gewinde [G]: Tr240X4 Hülsenlänge [B 1]: 145mm Baureihe: AH..-H Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH..-H | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 200mm | Gewinde [G]: | Tr240X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 145mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0190034040000, 206AH3144-H, AH3144-H |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,38* | € 703,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 648,05* | € 713,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 659,68* | € 729,18* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,46* | € 736,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 682,01* | € 749,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|