| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH3140 Herst.-Nr.: 0191391870000 EAN/GTIN: 4012801208758 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 190mm Gewinde [G]: Tr220X4 Hülsenlänge [B 1]: 134mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 190mm | Gewinde [G]: | Tr220X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 134mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 206AH3140, AH3140, 0191391870000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,46* | € 330,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,15* | € 334,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,42* | € 334,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,07* | € 338,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,65* | € 345,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|