| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ309-XL-MPA-T42A Herst.-Nr.: 0167425164380 EAN/GTIN: 4026677650269 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 100000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 75000N Grenzdrehzahl [n G]: 137001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 59001/min Baureihe: QJ3..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 100mm | Baureihe: | QJ3..-XL-MPA | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 59001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 45mm | Breite [B]: | 25mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 100000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 137001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 75000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ309-XL-MPA-T42A, 205QJ309-XL-MPA-T42A, 0167425164380 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,61* | € 101,89* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,8968* | € 103,3968* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,51* | € 170,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|