Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ209-XL-MPA-C3 FAG Vierpunktlager QJ209-XL-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008DE35_a.png
0008DE35_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ209-XL-MPA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167422650030
EAN/GTIN:
     4012801012942
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 85mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 63000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 53000N Grenzdrehzahl [n G]: 162001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 70001/min Baureihe: QJ2..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
85mm
Baureihe:
QJ2..-XL-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
70001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
19mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
63000N
Grenzdrehzahl [n G]:
162001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
53000N
Weitere Suchbegriffe: 205QJ209-XL-MPA-C3, QJ209-XL-MPA-C3, 0167422650030
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 10,00*
ab € 35,84*
€ 45,31*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 46,96*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 47,44*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 41,34*
€ 51,32*
€ 4,95*
ab € 46,966*
€ 57,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.