Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7222-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7222-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7222-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380672850000
EAN/GTIN:
     4012801753883
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 156000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 100000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 60001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 90001/min Baureihe: B72..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
B72..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
156000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
60001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
90001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
100000N
Weitere Suchbegriffe: 0380672850000, 205B7222-E-T-P4S-DUL, B7222-E-T-P4S-DUL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,75*
€ 1.230,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,87*
€ 1.236,34*
€ 4,95*
ab € 1.266,7245*
€ 1.372,2445*
Frei Haus
ab € 1.294,10*
€ 1.401,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,34*
€ 1.471,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,02*
€ 1.458,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,04*
€ 1.414,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,85*
€ 1.384,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,87*
€ 1.355,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.