Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7218-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7218-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7218-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380658940000
EAN/GTIN:
     4012801753364
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 30mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 125000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 75000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 85001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 140001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
30mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
125000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
85001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
140001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
75000N
Weitere Suchbegriffe: B7218-C-T-P4S-DUL, 205B7218-C-T-P4S-DUL, 0380658940000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 628,21*
€ 675,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,22*
€ 743,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,04*
€ 754,09*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 734,74*
€ 788,63*
€ 4,95*
ab € 770,126*
€ 826,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,18*
€ 884,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,55*
€ 882,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,21*
€ 848,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,22*
€ 826,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.