Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7214-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7214-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7214-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191569790000
EAN/GTIN:
     4012801618137
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 67000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 39500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 100001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 170001/min Baureihe: B72..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
B72..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
67000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
100001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
170001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
39500N
Weitere Suchbegriffe: 0191569790000, 205B7214-E-T-P4S-DUL, B7214-E-T-P4S-DUL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,36*
€ 504,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 512,27*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 513,19*
€ 554,68*
€ 4,95*
ab € 519,164*
€ 561,484*
Frei Haus
ab € 532,09*
€ 573,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,86*
€ 600,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,13*
€ 589,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.