Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7207-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7207-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7207-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191562600000
EAN/GTIN:
     4012801461184
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 24500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12100N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 190001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 320001/min Baureihe: B72..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
B72..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
24500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
190001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
320001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
12100N
Weitere Suchbegriffe: 205B7207-E-T-P4S-DUL, B7207-E-T-P4S-DUL, 0191562600000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 194,32*
€ 213,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,78*
€ 215,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 218,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,08*
€ 221,81*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 240,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.