| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205B7206-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0167276570000 EAN/GTIN: 4012801168038 |
| |
|
| | |
| Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 23100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10400N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 380001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 62mm | Baureihe: | B72..-C-T-P4S | Bohrungsdurchmesser [d]: | 30mm | Breite [B]: | 16mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 23100N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 240001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 380001/min | Klasse: | Spindellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 10400N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0167276570000, B7206-C-T-P4S-UL, 205B7206-C-T-P4S-UL |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 99,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 94,03* | € 106,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,473* | € 107,423* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,65* | € 107,80* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,74* | € 115,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 92,74* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|