Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7205-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7205-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7205-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191560060000
EAN/GTIN:
     4012801460118
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 14800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6100N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 280001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 430001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
14800N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
280001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
430001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6100N
Weitere Suchbegriffe: 205B7205-C-T-P4S-DUL, 0191560060000, B7205-C-T-P4S-DUL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 184,52*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 185,44*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,29*
€ 200,84*
€ 4,95*
ab € 188,939*
€ 206,559*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 208,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.