Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7202-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7202-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7202-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380478100000
EAN/GTIN:
     4012801619011
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 15mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 11mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 11600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 450001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 670001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
15mm
Breite [B]:
11mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
11600N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
450001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
670001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5000N
Weitere Suchbegriffe: B7202-C-T-P4S-DUL, 0380478100000, 205B7202-C-T-P4S-DUL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 155,59*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 156,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 158,58*
€ 4,95*
ab € 161,429*
€ 176,179*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 161,99*
€ 178,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.