Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7201-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7201-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7201-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191558080000
EAN/GTIN:
     4026677408570
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 32mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 9100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3900N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 500001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 750001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
32mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
9100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
500001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
750001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3900N
Weitere Suchbegriffe: 0191558080000, B7201-C-T-P4S-DUL, 205B7201-C-T-P4S-DUL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,26*
€ 152,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,20*
€ 153,06*
€ 4,95*
ab € 156,027*
€ 169,757*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 171,43*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 156,99*
€ 171,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.