Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71904-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71904-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71904-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191535030000
EAN/GTIN:
     4012801167628
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 37mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 7400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3200N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 430001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 630001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
37mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
7400N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
430001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
630001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3200N
Weitere Suchbegriffe: 205B71904-C-T-P4S-UL, B71904-C-T-P4S-UL, 0191535030000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 75,71*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,39*
€ 76,03*
€ 4,95*
ab € 71,705*
€ 83,665*
€ 3,19*
ab € 73,06*
€ 85,48*
6 Tage
81
€ 10,00*
ab € 78,40*
€ 91,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.