Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7022-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7022-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7022-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191525900000
EAN/GTIN:
     4012801452663
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 170mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 112000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 77000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 120001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
170mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
112000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
120001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
77000N
Weitere Suchbegriffe: 0191525900000, 205B7022-C-T-P4S-DUL, B7022-C-T-P4S-DUL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,44*
€ 802,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,94*
€ 814,49*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 816,25*
€ 881,14*
€ 4,95*
ab € 834,9385*
€ 892,9085*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 842,60*
€ 902,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,72*
€ 955,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,86*
€ 951,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,57*
€ 931,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,81*
€ 913,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,44*
€ 890,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.