Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7019-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7019-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7019-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191522990000
EAN/GTIN:
     4012801451857
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 145mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 77000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 52000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 85001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 130001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
145mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
77000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
85001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
130001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
52000N
Weitere Suchbegriffe: B7019-E-T-P4S-DUL, 205B7019-E-T-P4S-DUL, 0191522990000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 562,04*
€ 607,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,70*
€ 630,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,74*
€ 639,58*
€ 4,95*
ab € 653,819*
€ 700,419*
Frei Haus
ab € 663,30*
€ 715,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,88*
€ 747,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,14*
€ 734,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.