Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7018-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7018-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7018-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191521080000
EAN/GTIN:
     4012801451598
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 78000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 51000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 100001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 150001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
78000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
100001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
150001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
51000N
Weitere Suchbegriffe: B7018-C-T-P4S-DUL, 205B7018-C-T-P4S-DUL, 0191521080000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,55*
€ 597,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,47*
€ 605,67*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,15*
€ 643,32*
€ 4,95*
ab € 603,1635*
€ 660,3635*
Frei Haus
ab € 616,60*
€ 673,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,94*
€ 685,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.