Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7017-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7017-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7017-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191520350000
EAN/GTIN:
     4012801752848
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 63000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 41500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 95001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 150001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
63000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
95001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
150001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
41500N
Weitere Suchbegriffe: 205B7017-E-T-P4S-DUL, B7017-E-T-P4S-DUL, 0191520350000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,86*
€ 514,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,30*
€ 522,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,80*
€ 556,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 520,88*
€ 565,57*
€ 4,95*
ab € 529,308*
€ 572,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.