Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7016-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7016-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7016-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384342290000
EAN/GTIN:
     4012801451307
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 61000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 39000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 100001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 150001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
61000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
100001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
150001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
39000N
Weitere Suchbegriffe: 0384342290000, 205B7016-E-T-P4S-DUL, B7016-E-T-P4S-DUL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,86*
€ 469,49*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,67*
€ 471,75*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 483,80*
€ 517,02*
€ 4,95*
ab € 486,5575*
€ 523,2175*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 495,08*
€ 528,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,75*
€ 561,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.