Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7008-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7008-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7008-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191506280000
EAN/GTIN:
     4012801447409
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 68mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10600N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 200001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 300001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
68mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19900N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
200001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
300001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10600N
Weitere Suchbegriffe: 0191506280000, 205B7008-E-T-P4S-DUL, B7008-E-T-P4S-DUL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 216,25*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 217,34*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 217,50*
€ 238,20*
€ 4,95*
ab € 219,7085*
€ 241,1185*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 221,95*
€ 243,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.