Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7008-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7008-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7008-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190035440000
EAN/GTIN:
     4012801167185
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 68mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 20900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11200N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 220001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 340001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
68mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
20900N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
220001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
340001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11200N
Weitere Suchbegriffe: 205B7008-C-T-P4S-UL, B7008-C-T-P4S-UL, 0190035440000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,19*
€ 102,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 103,72*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 97,10*
€ 108,37*
€ 4,95*
ab € 104,692*
€ 116,512*
€ 3,19*
ab € 107,71*
€ 119,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.