Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7007-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7007-E-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7007-E-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384336720000
EAN/GTIN:
     4012801446969
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 18400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9200N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 220001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 340001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
18400N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
220001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
340001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9200N
Weitere Suchbegriffe: B7007-E-T-P4S-DUL, 0384336720000, 205B7007-E-T-P4S-DUL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 175,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 176,39*
€ 4,95*
ab € 179,591*
€ 196,481*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 181,27*
€ 198,46*
Frei Haus
ab € 183,47*
€ 200,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.