| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2057603045-TVP Herst.-Nr.: 0384533710000 EAN/GTIN: 4012801574310 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel a = 60°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 25mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 62000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 172000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 40001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 22001/min Baureihe: 7603..-TVP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 100mm | Baureihe: | 7603..-TVP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 45mm | Breite [B]: | 25mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 62000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 40001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 172000N | thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: | 22001/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,38* | € 214,76* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 186,4865* | € 217,9765* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 210,31* | € 244,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 210,26* | € 245,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,35* | € 461,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|