Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057413-B-XL-MP-UO FAG Schrägkugellager 7413-B-XL-MP-UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A7C2_a.png
0018A7C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057413-B-XL-MP-UO
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191189610000
EAN/GTIN:
     4012801284332
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 160mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 140000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 107000N Grenzdrehzahl [n G]: 73001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 38001/min Baureihe: 74..-B-XL-MP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
160mm
Baureihe:
74..-B-XL-MP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
38001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
140000N
Grenzdrehzahl [n G]:
73001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
107000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 2057413-B-XL-MP-UO, 7413-B-XL-MP-UO, 0191189610000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,33*
€ 346,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 338,71*
€ 363,01*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,63*
€ 379,91*
€ 4,95*
ab € 391,7436*
€ 422,5636*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 407,34*
€ 436,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.