| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2057412-B-XL-MP-UO Herst.-Nr.: 0191189450000 EAN/GTIN: 4012801284301 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 35mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 126000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 93000N Grenzdrehzahl [n G]: 78001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 39501/min Baureihe: 74..-B-XL-MP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 150mm | Baureihe: | 74..-B-XL-MP | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 39501/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 60mm | Breite [B]: | 35mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 126000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 78001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 93000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 0191189450000, 7412-B-XL-MP-UO, 2057412-B-XL-MP-UO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 275,31* | € 317,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,19* | € 317,19* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,86* | € 330,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 323,0168* | € 363,4968* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 322,69* | € 364,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|