Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057405-B-XL-MP-UA FAG Schrägkugellager 7405-B-XL-MP-UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A7C2_a.png
0018A7C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057405-B-XL-MP-UA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191187320000
EAN/GTIN:
     4012801327749
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 43500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 26000N Grenzdrehzahl [n G]: 166001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 75001/min Baureihe: 74..-B-XL-MP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
74..-B-XL-MP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
75001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
43500N
Grenzdrehzahl [n G]:
166001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
26000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 0191187320000, 2057405-B-XL-MP-UA, 7405-B-XL-MP-UA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,74*
€ 95,58*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 86,41*
€ 99,37*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 103,27*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 93,39*
€ 105,72*
€ 4,95*
ab € 100,3452*
€ 112,1352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.