Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057205-B-XL-2RS-TVP FAG Schrägkugellager 7205-B-XL-2RS-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018EB8A_a.png
0018EB8A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057205-B-XL-2RS-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0206765730000
EAN/GTIN:
     4026677955739
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 16200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9000N Grenzdrehzahl [n G]: 80001/min Baureihe: 72..-B-XL-2RS-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
72..-B-XL-2RS-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
16200N
Grenzdrehzahl [n G]:
80001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9000N
Weitere Suchbegriffe: 0206765730000, 7205-B-XL-2RS-TVP, 2057205-B-XL-2RS-TVP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 34,67*
5 Tage
340
€ 10,00*
ab € 27,51*
€ 35,40*
Lager 8670
749
€ 4,90*
ab € 38,81*
€ 48,71*
€ 4,95*
ab € 67,1228*
€ 79,7928*
1 Tag
160
€ 4,90*
ab € 69,08*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.