Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20563003-A-2RSR FAG Rillenkugellager 63003-A-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20563003-A-2RSR
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0597301450000
EAN/GTIN:
     4012802331547
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 630..-A-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3250N Grenzdrehzahl [n G]: 117001/min Baureihe: 630..-A-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
630..-A-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6000N
Grenzdrehzahl [n G]:
117001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3250N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 20563003-A-2RSR, 0597301450000, 63003-A-2RSR
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,90*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 5,72*
€ 7,94*
Lager 8670
34
3
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,95*
1 Tag
496
1
€ 4,90*
ab € 6,72*
€ 9,34*
6 Tage
1501
1
€ 10,00*
ab € 6,92*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.