Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056210-Z FAG Rillenkugellager 6210-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056210-Z
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167207760000
EAN/GTIN:
     4064327246219
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 50mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 39000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 24200N Grenzdrehzahl [n G]: 105001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 82001/min Baureihe: 62..-Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
62..-Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
82001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
50mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
39000N
Grenzdrehzahl [n G]:
105001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
24200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167207760000, 2056210-Z, 6210-Z
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 16,21*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 16,81*
1
€ 3,19*
ab € 13,35*
€ 19,15*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 13,94*
€ 19,91*
1
€ 4,95*
ab € 14,1184*
€ 20,2984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.