Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561844-M FAG Rillenkugellager 61844-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561844-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167191740000
EAN/GTIN:
     4012801262996
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 270mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 78000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 97000N Grenzdrehzahl [n G]: 41501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 23201/min Baureihe: 618..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
270mm
Baureihe:
618..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
23201/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
78000N
Grenzdrehzahl [n G]:
41501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
97000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61844-M, 20561844-M, 0167191740000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 510,27*
€ 546,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 505,74*
€ 546,46*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,45*
€ 623,29*
€ 4,95*
ab € 648,7137*
€ 690,8237*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 656,71*
€ 702,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,29*
€ 741,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,15*
€ 736,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,30*
€ 719,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,97*
€ 708,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,45*
€ 693,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 582,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.