Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056026-C3 FAG Rillenkugellager 6026-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056026-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167185500030
EAN/GTIN:
     4012801201797
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 113000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 101000N Grenzdrehzahl [n G]: 45001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 43501/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
43501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
113000N
Grenzdrehzahl [n G]:
45001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
101000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056026-C3, 0167185500030, 6026-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 92,05*
€ 102,73*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 92,42*
€ 102,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 106,47*
1 Tag
67
€ 4,90*
ab € 96,80*
€ 106,47*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,80*
€ 115,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.